Startseite

THYTRONIC - THY01706000 T60- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D60MM - 01706000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY01706000 T60- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 60 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768743586

Artikelnummer

THY01706000

Herstellernummer

01706000

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

125...125 mm

Höhe der Öffnung:

133...133 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T60 - TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 60mm