Startseite

THYTRONIC - THY0170600B T60B- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM (RMT/ - 0170600B

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY0170600B T60B- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM (RMT/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 60 mm

  • Öffnungsbreite - 125...125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074165032

Artikelnummer

THY0170600B

Herstellernummer

0170600B

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Öffnungsbreite:

125...125 mm

Höhe der Öffnung:

133...133 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T60B -TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 60mm per RMT/ B con reg.300A