Startseite

THYTRONIC - THY01711000 T110- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D110MM - 01711000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY01711000 T110- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D110MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 550 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

  • Öffnungsbreite - 178...178 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022217683

Artikelnummer

THY01711000

Herstellernummer

01711000

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

550 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Öffnungsbreite:

178...178 mm

Höhe der Öffnung:

180...180 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T110 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 110mm