THYTRONIC - THY0171100B T110B-TRASF.TOROIDALE CHIUSO D110MM (RMT - 0171100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 550 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Öffnungsbreite - 178...178 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021856692
Artikelnummer
THY0171100B
Herstellernummer
0171100B
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
550 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Öffnungsbreite:
178...178 mm
Höhe der Öffnung:
180...180 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


