Startseite

THYTRONIC - THY017110AB TA110-TRASF.TOROID.APRIBILE D110MM (RMT/ - 017110AB

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY017110AB TA110-TRASF.TOROID.APRIBILE D110MM (RMT/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

  • Öffnungsbreite - 236...236 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073475286

Artikelnummer

THY017110AB

Herstellernummer

017110AB

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Öffnungsbreite:

236...236 mm

Höhe der Öffnung:

239...239 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TA110B -TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo apribile, diam. interno 110mm per RMT/ B con reg. 300A