Startseite

THYTRONIC - THY01716000 T160- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D160MM - 01716000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY01716000 T160- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 950 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 160 mm

  • Öffnungsbreite - 276...276 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768829075

Artikelnummer

THY01716000

Herstellernummer

01716000

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

950 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

160 mm

Öffnungsbreite:

276...276 mm

Höhe der Öffnung:

273...273 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T160 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 160mm