THYTRONIC - THY0171600B T160B- TRASF.TOROID.CHIUSO D160MM (RMT/B - 0171600B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 950 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 160 mm
Öffnungsbreite - 276...276 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074165056
Artikelnummer
THY0171600B
Herstellernummer
0171600B
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
950 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
160 mm
Öffnungsbreite:
276...276 mm
Höhe der Öffnung:
273...273 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


