THYTRONIC - THY017160AB TA160B-TRASF.TOROID.APRIBILE D160MM (RMT - 017160AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 240 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 160 mm
Öffnungsbreite - 276...276 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073369455
Artikelnummer
THY017160AB
Herstellernummer
017160AB
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
240 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
160 mm
Öffnungsbreite:
276...276 mm
Höhe der Öffnung:
281...281 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


