Startseite

THYTRONIC - THY017210AB TA210B-TRASF.TOROID.APRIBILE D210MM(RMT/ - 017210AB

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY017210AB TA210B-TRASF.TOROID.APRIBILE D210MM(RMT/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 280 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 210 mm

  • Öffnungsbreite - 326...326 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070924183

Artikelnummer

THY017210AB

Herstellernummer

017210AB

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

280 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

Öffnungsbreite:

326...326 mm

Höhe der Öffnung:

319...319 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TA210B -TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo apribile, diam. interno 210mm per RMT/ B con reg. 300A