Startseite

THYTRONIC - THY01735000 T350- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D350MM - 01735000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY01735000 T350- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D350MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 950 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 350 mm

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073387572

Artikelnummer

THY01735000

Herstellernummer

01735000

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

950 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

350 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T350 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 350mm - RESINATO