U-GROUP SRL - UGURC20346-44 SUMMER CARPET S1P SRC ESD - RC20346-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - grau
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Red Carpet
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449078496064
Artikelnummer
UGURC20346-44
Herstellernummer
RC20346-44
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
44
Farbe:
grau
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Kindergröße:
nein
Scarpe antinfortunistiche Red Carpet®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PUcompatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: MEMORY+GEL, in memory foam+ gel avvolgente, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Red Carpet®. SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint


