Startseite

U-GROUP SRL - UGURL10103-43 CARTER S3 CI SRC - RL10103-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL10103-43 CARTER S3 CI SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076959646

Artikelnummer

UGURL10103-43

Herstellernummer

RL10103-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 CI SRC ESD