U-GROUP SRL - UGURL20066-39 ACTIVE S1P SRC - RL20066-39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 39
Farbe - blau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546348239
Artikelnummer
UGURL20066-39
Herstellernummer
RL20066-39
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
39
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.


