Startseite

U-GROUP SRL - UGURL20216-36 VEROK S1P SRC - RL20216-36

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL20216-36 VEROK S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546362013

Artikelnummer

UGURL20216-36

Herstellernummer

RL20216-36

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

36

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC