U-GROUP SRL - UGURR20304-40 IROKO ESD S3 SRC - RR20304-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 40
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Rock & Roll
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079075541
Artikelnummer
UGURR20304-40
Herstellernummer
RR20304-40
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
40
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


