Startseite

U-GROUP SRL - UGURU20026-43 GEMINI S1P SRC ESD - RU20026-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURU20026-43 GEMINI S1P SRC ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077976512

Artikelnummer

UGURU20026-43

Herstellernummer

RU20026-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRCESD