U-GROUP SRL - UGUSN20034-46 SAVANA S3 SRC - SN20034-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 46
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768711882
Artikelnummer
UGUSN20034-46
Herstellernummer
SN20034-46
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
46
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style"ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC


