Startseite

U-GROUP SRL - UGUSN20044-41 FOREST S3 SRC - SN20044-41

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSN20044-41 FOREST S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768712643

Artikelnummer

UGUSN20044-41

Herstellernummer

SN20044-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Scarpe con tomaia in Morbidissima pelle "OLD STYLE"ingrassata e idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint