U-GROUP SRL - UGUUC20036-44 TWISTER S1P SRC - UC20036-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Concept C
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079779067
Artikelnummer
UGUUC20036-44
Herstellernummer
UC20036-44
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
44
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
ja
Scarpe con tomaia in pelle scamosciata + mesh traspirante. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


