Startseite

U-GROUP SRL - UGUUE20025-44 MOVIDA S1P SRC - UE20025-44

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUE20025-44 MOVIDA S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 44

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Geschlecht - Herren

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079404655

Artikelnummer

UGUUE20025-44

Herstellernummer

UE20025-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

44

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Geschlecht:

Herren

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PUcompatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga