Startseite

U-GROUP SRL - UGUUK10767-43 STING GRIP 02 FO SRC - UK10767-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUK10767-43 STING GRIP 02 FO SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079466158

Artikelnummer

UGUUK10767-43

Herstellernummer

UK10767-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera WingTex a tunnel d’aria traspirante. Puntale Golia 0 Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede POLYSOFT. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint