U-GROUP SRL - UGUUK20767-41 TONIC GRIP 02 FO SRC - UK20767-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079318037
Artikelnummer
UGUUK20767-41
Herstellernummer
UK20767-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Golia O Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


