U-GROUP SRL - UGUEY138DB-L ROAD DEEP BLUE - EY138DB-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449075223496
Artikelnummer
UGUEY138DB-L
Herstellernummer
EY138DB-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 100% cotone - 145gr/m². Colore Black Carbon


