U-GROUP SRL - UGUST068GM-44 ALFA - ST068GM-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...44
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075740535
Artikelnummer
UGUST068GM-44
Herstellernummer
ST068GM-44
Hersteller
UGU
Größe:
44...44
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.


