U-GROUP SRL - UGUDW022GM-50 FREE - DW022GM-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...50
Größe (US/CA) - L
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546185124
Artikelnummer
UGUDW022GM-50
Herstellernummer
DW022GM-50
Hersteller
UGU
Größe:
50...50
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Reißverschluss
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Grey Meteorite


