Startseite

U-GROUP SRL - UGUDW022SG-46 FREE - DW022SG-46

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUDW022SG-46 FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079038898

Artikelnummer

UGUDW022SG-46

Herstellernummer

DW022SG-46

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

grau

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Stone Grey