U-GROUP SRL - UGUDW024BC-M METROPOLIS - DW024BC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Kleidungslänge - Kurzjacke
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546158425
Artikelnummer
UGUDW024BC-M
Herstellernummer
DW024BC-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Farbe:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja


