Startseite

U-GROUP SRL - UGUDW024DB-2XL METROPOLIS - DW024DB-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUDW024DB-2XL METROPOLIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 60...60

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

  • Kleidungslänge - Kurzjacke

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079653787

Artikelnummer

UGUDW024DB-2XL

Herstellernummer

DW024DB-2XL

Hersteller

UGU

Größe:

60...60

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Farbe:

blau

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

310 g/m²

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Wasserabweisend:

ja

Giacca Deep Blue in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m²