U-GROUP SRL - UGUDW024DB-XL METROPOLIS - DW024DB-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Kleidungslänge - Kurzjacke
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079317535
Artikelnummer
UGUDW024DB-XL
Herstellernummer
DW024DB-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Farbe:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja


