U-GROUP SRL - UGUDW024GM-L METROPOLIS - DW024GM-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Kleidungslänge - Kurzjacke
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079407441
Artikelnummer
UGUDW024GM-L
Herstellernummer
DW024GM-L
Hersteller
UGU
Größe:
52...54
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja


