U-GROUP SRL - UGUDW024RM-2XL METROPOLIS - DW024RM-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Kleidungslänge - Kurzjacke
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071613895
Artikelnummer
UGUDW024RM-2XL
Herstellernummer
DW024RM-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Farbe:
rot
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja


