U-GROUP SRL - UGUDW025BC-3XL CLIMB - DW025BC-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 62...62
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - schwarz
Mit Taschen - ja
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768267525
Artikelnummer
UGUDW025BC-3XL
Herstellernummer
DW025BC-3XL
Hersteller
UGU
Größe:
62...62
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
schwarz
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
0.16 kg/m²








