U-GROUP SRL - UGUDW025BC-L CLIMB - DW025BC-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Mit Taschen - ja
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546160039
Artikelnummer
UGUDW025BC-L
Herstellernummer
DW025BC-L
Hersteller
UGU
Größe:
52...54
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
0.16 kg/m²








