U-GROUP SRL - UGUDW025BC-S CLIMB - DW025BC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Mit Taschen - ja
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768267624
Artikelnummer
UGUDW025BC-S
Herstellernummer
DW025BC-S
Hersteller
UGU
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
0.16 kg/m²








