Startseite

U-GROUP SRL - UGUDW025BC-XS CLIMB - DW025BC-XS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...44

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - schwarz

  • Mit Taschen - ja

  • Ausführung flammwidrig - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079838498

Artikelnummer

UGUDW025BC-XS

Herstellernummer

DW025BC-XS

Hersteller

UGU

Größe:

44...44

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

schwarz

Mit Taschen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Mischgewebe

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Materialgewicht:

0.16 kg/m²

Gilet da lavoro colore Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013