U-GROUP SRL - UGUDW084DS-44 NIMBLE - DW084DS-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 44...44
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546218822
Artikelnummer
UGUDW084DS-44
Herstellernummer
DW084DS-44
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
44...44
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
beige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
200 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein


