Startseite

U-GROUP SRL - UGUDW084GM-54 NIMBLE - DW084GM-54

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUDW084GM-54 NIMBLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Latzhose - nein

  • Wathose - nein

  • Größe - 54...54

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Herren

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079039093

Artikelnummer

UGUDW084GM-54

Herstellernummer

DW084GM-54

Hersteller

UGU

Latzhose:

nein

Wathose:

nein

Größe:

54...54

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

grau

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Materialgewicht:

200 g/m²

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro colore Grey Meteorite in policotone twill dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, porta badge, 2 tasche posteriori con pattina chiuse con velcro, 2 tasche porta ginocchiere contessuto di rinforzo antiusura; fettuccia porta martello regolabile, regolazione in vita con elastico. Supporto di rinforzi per velcri, struttura del cavallo rinforzata, triple cuciture, passante tubolare posteriore. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% Cotone • 40% Poliestere • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: EN 14404:2004+A1:2010, PPE CAT.1 - EN ISO 13688:2013