U-GROUP SRL - UGUEX069RJ-50 PLATINUM BUTTON - EX069RJ-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...50
Größe (US/CA) - L
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079410182
Artikelnummer
UGUEX069RJ-50
Herstellernummer
EX069RJ-50
Hersteller
UGU
Größe:
50...50
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
blau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Reißverschluss
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®. 2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profi li ingressi tasche rinforzati. Triple cuciture.


