Startseite

U-GROUP SRL - UGUEX069RJ-52 PLATINUM BUTTON - EX069RJ-52

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEX069RJ-52 PLATINUM BUTTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 52...52

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071562056

Artikelnummer

UGUEX069RJ-52

Herstellernummer

EX069RJ-52

Hersteller

UGU

Größe:

52...52

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

blau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®. 2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profi li ingressi tasche rinforzati. Triple cuciture.