Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY040BC-L WARM - EY040BC-L

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY040BC-L WARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024886603

Artikelnummer

UGUEY040BC-L

Herstellernummer

EY040BC-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Black Carbon