Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY040DB-XL WARM - EY040DB-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY040DB-XL WARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073264743

Artikelnummer

UGUEY040DB-XL

Herstellernummer

EY040DB-XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Deep Blue