U-GROUP SRL - UGUEY040GM-3XL WARM - EY040GM-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Werkstoff - Polyester (PET)
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768711271
Artikelnummer
UGUEY040GM-3XL
Herstellernummer
EY040GM-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Art der Schließung:
Reißverschluss
Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Grey Meteorite


