Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY040GM-4XL WARM - EY040GM-4XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY040GM-4XL WARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768711141

Artikelnummer

UGUEY040GM-4XL

Herstellernummer

EY040GM-4XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

4XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Grey Meteorite