Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY040GM-M WARM - EY040GM-M

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUEY040GM-M WARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070808285

Artikelnummer

UGUEY040GM-M

Herstellernummer

EY040GM-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Grey Meteorite