U-GROUP SRL - UGUEY040GM-S WARM - EY040GM-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Werkstoff - Polyester (PET)
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768711059
Artikelnummer
UGUEY040GM-S
Herstellernummer
EY040GM-S
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Art der Schließung:
Reißverschluss
Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Grey Meteorite


