U-GROUP SRL - UGUEY041DB-2XL ARTIC - EY041DB-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXL
Kindergröße - nein
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079434492
Artikelnummer
UGUEY041DB-2XL
Herstellernummer
EY041DB-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Größe (US/CA):
XXL
Kindergröße:
nein
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Materialgewicht:
170 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Heizung:
nein
Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Deep Blue con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013








