U-GROUP SRL - UGUEY041GM-M ARTIC - EY041GM-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Kindergröße - nein
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079407496
Artikelnummer
UGUEY041GM-M
Herstellernummer
EY041GM-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Kindergröße:
nein
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Materialgewicht:
170 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Heizung:
nein
Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Grey Meteorite con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013








