Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY041GM-XL ARTIC - EY041GM-XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XL

  • Kindergröße - nein

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079407526

Artikelnummer

UGUEY041GM-XL

Herstellernummer

EY041GM-XL

Hersteller

UGU

Größe:

56...58

Größe (US/CA):

XL

Kindergröße:

nein

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Materialgewicht:

170 g/m²

Art der Schließung:

Reißverschluss

Ausführung flammwidrig:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit Heizung:

nein

Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Grey Meteorite con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013