Startseite

U-GROUP SRL - UGUEY123WB-2XL OCEAN - EY123WB-2XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Latzhose - nein

  • Wathose - nein

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072179536

Artikelnummer

UGUEY123WB-2XL

Herstellernummer

EY123WB-2XL

Hersteller

UGU

Latzhose:

nein

Wathose:

nein

Größe:

56...58

Größe (US/CA):

XXL

Kindergröße:

nein

Farbe:

blau

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Materialgewicht:

220 g/m²

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Wegwerfausführung:

nein

Länge:

1/1 lang

Pantalone da lavoro colore Westlake Blue in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Si abbina al Gilet Wave. COMPOSIZIONE: tela di cotone elasticizzato 97% cotone • 3% spandex • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013