U-GROUP SRL - UGUEY125BC-L GAP Black Carbon - EY125BC-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
7449077899996
Artikelnummer
UGUEY125BC-L
Herstellernummer
EY125BC-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Black Carbon


